Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 14; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FH34SRJ-14S-05SH99
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH34SRJ-14S-0.5SH(99)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH34
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 555,05*
€ 624,74*
Frei Haus
ab € 529,83*
€ 635,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,74*
€ 743,4406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 604,78*
€ 719,6882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 581,98*
€ 692,5562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,15*
€ 678,4785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 555,05*
€ 660,5095
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,1101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.