Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 23; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH26W-23S-03SHW-97
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH26W-23S-0.3SHW(97)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,2A
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 23
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH26
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,3mm
Steckverbinder-Anwendung: FPC
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,00756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,93*
€ 703,2067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,57*
€ 676,5983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,36*
€ 639,4584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 518,66*
€ 617,2054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,78*
€ 599,4982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.