Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 21; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FH23-21S-0.3SHW-05
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH23-21S-0.3SHW(05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 21
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH23
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,3mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,825*
Lager 2805
2500
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 0,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.