Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 12; SMT; FH19; 50V; 500mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH19SC-12S-05SH-09
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH19SC-12S-0.5SH(09)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 12 pin
ffc steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH19
Steckverbinder-Variante: ZIF;Niederprofil-;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.101,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,62025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.313,55*
€ 3.943,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.287,35*
€ 3.911,9465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.175,25*
€ 3.778,5475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.120,10*
€ 3.712,919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.101,25*
€ 3.690,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.