Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 5; SMT; FH19; 50V; 500mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH19C-5S-0.5SH-10
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH19C-5S-0.5SH(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 5pol
ffc steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH19
Steckverbinder-Variante: ZIF;Niederprofil-;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Steckverbinder-Anwendung: FFC
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.830,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,56618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.009,70*
€ 3.581,543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.980,80*
€ 3.547,152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.895,40*
€ 3.445,526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.853,40*
€ 3.395,546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.830,90*
€ 3.368,771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.