Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 12; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH12-12S-1SH-1-98
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-12S-1SH(1)(98)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH12
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,43492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,24*
€ 325,1556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,96*
€ 324,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,70*
€ 287,623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,87*
€ 284,2553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,46*
€ 258,7774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.