Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Gasdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Gasdetektor
Messgerät: Gasdetektor
Artikel-Nr.:
     2805-FG100
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     FG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaslecksuchgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: Ø164x21mm
Messbereich: 1000...6500ppm (LNG);500...6500ppm (LPG)
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Detektion von LPG und LNG Gasen;LED Anzeige informiert über Gasleckagen und statische Absorption;hohe Empfindlichkeit
Messgeräte-Typ: Gasdetektor
Gewicht ohne Batterien: 25g
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 75,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,13*
€ 75,74*
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 98,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.