Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearzylinder; Durchm.Kolben: 20mm; Kolbenhub: 160mm; 1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDNM020.0160
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FDNM020.0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...40°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: 1...10bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Linearzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mechanische Amortisation
Kolbendurchmesser: 20mm
Kolbenhub: 160mm
Material des Schallgebers: Edelstahl
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.