Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servosteuerung; 220VAC; Schnittstelle: RS232,RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servosteuerung; 220VAC; Schnittstelle: RS232,RS485
Servosteuerung; 220VAC; Schnittstelle: RS232,RS485
Artikel-Nr.:
     2805-FD422-LA-000
Hersteller:
     Kinco
Herst.-Nr.:
     FD422S-LA-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Kinco
Versorgungsspannung: 220V AC
Schnittstelle: RS232;RS485
Modul-Typ: Servosteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KINCO:
KINCO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.