Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 50; IDC; für Flachkabel; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 50; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 50; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCS-D2C1-50-SG-FSR
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     FCS-D2C1-50-SG-FSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
pfosten-steckverbinder 50 polig
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x25
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Steckverbinder-Anwendung: Buchsen mit langen Schlössern
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.