Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 24; IDC; für Flachkabel; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FCS-D2C1-24-SG-FSR
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     FCS-D2C1-24-SG-FSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
pfostenverbinder 24pol
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Steckverbinder-Anwendung: Buchsen mit langen Schlössern
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.