Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur DC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur DC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 5,5mm
Steckverbinder: zur DC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FC68147
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68147 DCPP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 12V
Nennstrom: 5A
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Kontaktlänge: 9,5mm
Kontakt-Innendurchmesser: 2,1mm
Kontakt-Außendurchmesser: 5,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 5,5/2,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.