Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,5/1,3mm; MINI; THT; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,5/1,3mm; MINI; THT; 1A
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,5/1,3mm; MINI; THT; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-FC681455
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     DC-8N (FC681455)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 1A
Steckverbinder-Variante: MINI
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Steckergröße: 3,5/1,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.