Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Jack 2,5mm; weiblich; mono; Wege: 2; Löten,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Jack 2,5mm; weiblich; mono; Wege: 2; Löten,THT
Buchse; Jack 2,5mm; weiblich; mono; Wege: 2; Löten,THT
Artikel-Nr.:
     2805-FC6811
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     JYO-26 (FC6811)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: Jack 2,5mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: Löten;THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Anzahl Wege: 2
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.