Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; Wege: 3; für Frontplatten; THT; IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; Wege: 3; für Frontplatten; THT; IP50
Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; Wege: 3; für Frontplatten; THT; IP50
Artikel-Nr.:
     2805-FC67810
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     S1KA/BBB/WNW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP50
Steckverbinder-Variante: stereo;wasserdicht;mit Sechskant-Schraubverschluss
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.