Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; 120x120mm; Klickbefestigung; A: 120mm; B: 16,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; 120x120mm; Klickbefestigung; A: 120mm; B: 16,5mm
Haube; Kunststoff; 120x120mm; Klickbefestigung; A: 120mm; B: 16,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FBZ-12
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FGPT-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Klickbefestigung
Material: Kunststoff
Lüftergröße: 120x120mm
Größe A: 120mm
Größe E: 4,5mm
Größe B: 16,5mm
Größe C: 3mm
Größe D: 5,5mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.