Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; 92x92mm; Klickbefestigung; A: 92mm; B: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; 92x92mm; Klickbefestigung; A: 92mm; B: 15mm
Haube; Kunststoff; 92x92mm; Klickbefestigung; A: 92mm; B: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-FBZ-09
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FGPT-92
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Klickbefestigung
Material: Kunststoff
Lüftergröße: 92x92mm
Maß A: 92mm
Maß E: 4,15mm
Maß B: 15mm
Maß C: 2,6mm
Maß D: 5,5mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.