Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; 80x80mm; Klickbefestigung; A: 80mm; B: 14,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; 80x80mm; Klickbefestigung; A: 80mm; B: 14,5mm
Haube; Kunststoff; 80x80mm; Klickbefestigung; A: 80mm; B: 14,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FBZ-08
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FGPT-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Klickbefestigung
Material: Kunststoff
Lüftergröße: 80x80mm
Größe A: 80mm
Größe E: 4mm
Größe B: 14,5mm
Größe C: 2,8mm
Größe D: 5,5mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.