Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Ø14,5x50,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Ø14,5x50,5mm
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Ø14,5x50,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FANSO-ER14505M/S
Hersteller:
     FANSO
Herst.-Nr.:
     ER14505M/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: FANSO
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,1Ah
Batterieeigenschaften: Hochstrom-Batterie;nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.