Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Außenmaße: Ø14,5x50,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Außenmaße: Ø14,5x50,5mm
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Außenmaße: Ø14,5x50,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FANSO-ER14505M/PR
Hersteller:
     FANSO
Herst.-Nr.:
     ER14505M/FL PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: FANSO
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Leitungen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,1Ah
Batterieeigenschaften: Hochstrom-Batterie;nicht aufladbar
Leitungslänge: 0,15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.