Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Ø14,5x50,5mm; 2pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Ø14,5x50,5mm; 2pin
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2100mAh; Ø14,5x50,5mm; 2pin
Artikel-Nr.:
     2805-FANSO-ER14505M/2PF
Hersteller:
     FANSO
Herst.-Nr.:
     ER14505M 2PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: FANSO
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,1Ah
Batterieeigenschaften: Hochstrom-Batterie;nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.