Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 22kW; Ausgangsspan: 3x400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA-3X220
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-3X220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Nennstrom: 47A
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: Tastatur und Potentiometer
Zusatzfunktionen: PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 22kW
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: FA-3X
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.454,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,65*
€ 1.972,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,64*
€ 1.944,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,20*
€ 1.774,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,44*
€ 1.752,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,60*
€ 1.730,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.