Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 15kW; Ausgangsspan: 3x400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA-3X150
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-3X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Nennstrom: 35A
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: Tastatur und Potentiometer
Zusatzfunktionen: PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 15kW
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: FA-3X
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,24*
€ 1.442,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,04*
€ 1.407,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,56*
€ 1.273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,41*
€ 1.253,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,63*
€ 1.208,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.