Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 5,5kW; Ausgangsspan: 3x400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 5,5kW; Ausgangsspan: 3x400VAC
Artikel-Nr.:
     2805-FA-3HX055
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-3HX055
EAN/GTIN:
     5908312596653
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Nennstrom: 14,6A
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: Bedienpaneel
Zusatzfunktionen: Fernsteuerung;PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 5,5kW
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: FA-3HX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,42*
€ 700,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,99*
€ 654,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,54*
€ 593,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,12*
€ 558,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.