Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 4kW; Ausgangsspan: 3x400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 4kW; Ausgangsspan: 3x400VAC
Artikel-Nr.:
     2805-FA-3HX040
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-3HX040
EAN/GTIN:
     5908312596646
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Nennstrom: 10,5A
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: Bedienpaneel
Zusatzfunktionen: Fernsteuerung;PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 4kW
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: FA-3HX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,73*
€ 491,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.