Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 4kW; UStrom: 230VAC; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA-1LX040
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-1LX040
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Nennstrom: 16A
Versorgungsspannung: 230V AC
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: Bedienpaneel
Zusatzfunktionen: Kommunikationsmodule RS485;PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 4kW
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: FA-1LX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.