Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 230VAC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 230VAC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-FA-1LX022
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-1LX022
EAN/GTIN:
     5908312596592
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Nennstrom: 10A
Versorgungsspannung: 230V AC
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: Bedienpaneel
Zusatzfunktionen: Kommunikationsmodule RS485;PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: FA-1LX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.