Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 8mm; W: 40mm; H: 40mm; L: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA-093WI40N08S01
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     093WI40N08S01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FATH
Breite: 40mm
Material: Zinkguss
Höhe: 40mm
Länge: 40mm
Setinhalt: Montageschrauben;Winkel;Schraubverschlüsse
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 8mm
Profilgröße: 40mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 10,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.