Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 8mm; W: 40mm; H: 39mm; L: 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA-093W402N08S02
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     093W402N08S02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FATH
Breite: 40mm
Material: Zinkguss
Höhe: 39mm
Länge: 39mm
Setinhalt: Montageschrauben;Blende;Winkel
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 8mm
Profilgröße: 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.