Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 50mm; L: 133mm; W: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA-092308
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     092308
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FATH
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 118mm
Befestigung: Schraube M6
Breite: 26mm
Material: Polyamid
Höhe: 50mm
Länge: 133mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.