Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 390nF; 26x8,5x17mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 390nF; 26x8,5x17mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; 390nF; 26x8,5x17mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-F862DJ394K310ZLH0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DJ394K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26x8,5x17mm
Ausgangsmaße: L 17mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,39µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: X2
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 1,431*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.