Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 220nF; 26x7x16mm; THT; ±10%; 22,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 220nF; 26x7x16mm; THT; ±10%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 220nF; 26x7x16mm; THT; ±10%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-F862DI224K310ZLH0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DI224K310ZLH0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26x7x16mm
Ausgangsmaße: L 17mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: X2
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
282
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 282 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.