Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 180nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 180nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; 180nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-F862BP184K310ALR0L
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BP184K310ALR0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Ausgangsmaße: L 25mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,18µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 325 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.