Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Signalgeber; Größ. Kontr: Flüssigkeitsdurchfluss; F61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Signalgeber; Größ. Kontr: Flüssigkeitsdurchfluss; F61
Modul: Signalgeber; Größ. Kontr: Flüssigkeitsdurchfluss; F61
Artikel-Nr.:
     2805-F61SB-9100
Hersteller:
     Johnson Controls
Herst.-Nr.:
     F61SB-9100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter
Hersteller: JOHNSON CONTROLS
Betriebstemperatur: max. 55°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP43
Gehäuse-Material: Messing
Anwendung: Ethylenglycol;Salzlake;Wasser;Meereswasser
Betriebsdruck: max. 20bar
Sensoreneigenschaften: einstellbarer Handlungspunkt
Modul-Typ: Signalgeber
Kontrollierte Größe: Flüssigkeitsdurchfluss
Mediumstemperatur max.: 120°C
Herstellerserie: F61
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.