Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC/FPC; F52Q; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF; SMT; 50V; 500mA; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F52Q-1A7A1-11004
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     F52Q-1A7A1-11004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 4pol
ffc steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: F52Q
Steckverbinder-Variante: ZIF;Obere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: ffc steckverbinder amphenol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.