Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 10VDC; M; 0603; ESR: 500mΩ; F38


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F381A106MMA
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F381A106MMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: M
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: F38
ESR Widerstand: 0,5Ω
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,40781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.738,04*
€ 2.068,2676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.723,76*
€ 2.051,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.674,00*
€ 1.992,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.644,32*
€ 1.956,7408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.631,24*
€ 1.941,1756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.