Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 150nF; 250VAC; 630VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 150nF; 250VAC; 630VDC
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 150nF; 250VAC; 630VDC
Artikel-Nr.:
     2805-F161ZS154K630V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS154K630V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 16515
Gehäuse - Zoll: 6560
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.