Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 63VAC; 100VDC; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 63VAC; 100VDC; ±10%
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 63VAC; 100VDC; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-F161WP474K100V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP474K100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 10291
Gehäuse - Zoll: 4036
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.346,024*
€ 1.440,592*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.544,704*
€ 1.652,064*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.652,064*
€ 1.965,95616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.628,624*
€ 1.938,06256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.582,952*
€ 1.883,71288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.557,024*
€ 1.852,85856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.544,704*
€ 1.838,19776
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,93088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.