Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 40VAC; 63VDC; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 40VAC; 63VDC; ±10%
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 40VAC; 63VDC; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-F161WP474K063V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP474K063V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 10291
Gehäuse - Zoll: 4036
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,07*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 6,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 6,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.