Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 22nF; 160VAC; 250VDC; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 22nF; 160VAC; 250VDC; ±10%
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 22nF; 160VAC; 250VDC; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-F161WP223K250V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP223K250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 40V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 10291
Gehäuse - Zoll: 4036
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.