Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 100nF; 160VAC; 250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 100nF; 160VAC; 250VDC
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 100nF; 160VAC; 250VDC
Artikel-Nr.:
     2805-F161WP104K250V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP104K250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 30V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 10291
Gehäuse - Zoll: 4036
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,48*
Lager 2805
800
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 1,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.536,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.