Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; mit Halterung; Filotec; X: 105mm; Y: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1036-80WL-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     F 1036-80 WL - SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 80mm
Größe X: 105mm
Größe Z: 36mm
Plattenfarbe: natürlich
Gehäusebeschreibung: Vertiefung für Folientastatur
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: Filotec
Plattenmaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.