Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; mit Halterung; Filotec; X: 105mm; Y: 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1036-220WL-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     F 1036-220 WL - SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 220mm
Größe X: 105mm
Größe Z: 36mm
Plattenfarbe: natürlich
Gehäusebeschreibung: Vertiefung für Folientastatur
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: Filotec
Plattenmaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.