Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 10; ZIF; SMT; 0,5A; 30mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 10; ZIF; SMT; 0,5A; 30mΩ
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 10; ZIF; SMT; 0,5A; 30mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-F1003WV-S-10P
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F1003WV-S-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 10 polig
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,552*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,16694* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 152,192*
€ 181,10848
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 149,52*
€ 177,9288
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 143,496*
€ 170,76024
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 139,416*
€ 165,90504
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 133,552*
€ 158,92688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.