Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Obere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Obere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Obere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-F1003WR-S-10PT
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F1003WR-S-10PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;Obere Kontakte
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.