Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 8; ZIF; SMT; 0,5A; 30mΩ; 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 8; ZIF; SMT; 0,5A; 30mΩ; 50V
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 8; ZIF; SMT; 0,5A; 30mΩ; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-F0500WV-S-08P
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F0500WV-S-08PNLNG1G00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 8polig
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,09*
€ 240,4871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,06*
€ 238,0714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,99*
€ 220,1381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,20*
€ 209,678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,60*
€ 191,114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.