Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; PIN: 10; horizontal,Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F0500WR-S-10PB
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F0500WR-S-10PNLNG1GB0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 10 polig
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;horizontal;Untere Kontakte
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Max. Spannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,1937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,93*
€ 408,0867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,54*
€ 407,6226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,43*
€ 392,0217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,755*
€ 376,93845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,55*
€ 345,7545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.