Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; PIN: 8; horizontal,Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F0500WR-S-08PB
Hersteller:
     JOINT TECH
Herst.-Nr.:
     F0500WR-S-08PNLNG1GB0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: JOINT TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;horizontal;Untere Kontakte
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Max. Spannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,435*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,16229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,71*
€ 344,7549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,395*
€ 344,38005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,92*
€ 320,0148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,56*
€ 316,0164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,435*
€ 289,68765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.