Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; F; weiblich; Mittelflansch; gerade; Löten


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchse; F; weiblich; Mittelflansch; gerade; Löten
Buchse; F; weiblich; Mittelflansch; gerade; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-F-114DNF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     F-114DNF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: F
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Variante: Mittelflansch
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,07*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,80814* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 413,14*
€ 491,6366
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 410,69*
€ 488,7211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 404,83*
€ 481,7477
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 404,07*
€ 480,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.