Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 35VDC; Ø8x10,2mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EXV107M035A9MAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EXV107M035A9MAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: EXV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,257*
€ 0,352*
Lager 2805
1400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 2,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 1400 Packungen ( entspricht € 3.878,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.